Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Accu-plaatschaar Serie: CE18DS...
Accu-plaatschaar Serie: CE18DSL 18 V Knipcapaciteit maximaal 1,6 mm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Accu-plaatschaar Serie: CE18DSL 18 V Knipcapaciteit maximaal 1,6 mm
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
ACCU PLAATSCHAAR CE18DSLW4SZ 18V EXCLUSIVE HSC II
€ 389,00
/
stuk
ACCU PLAATSCHAAR CE18DSLW4Z 18V EXCLUSIVE DOOS
€ 359,00
/
stuk
Inloggen