Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Accu-grastrimmer Serie: CG36DB...
Accu-grastrimmer Serie: CG36DBW 36V Snoeiradius Ø 310 mm
Automatische draadtoevoer spoel.
Voorgewonden voor extra betrouwbaarheid en krachtige prestaties.
Voor gebruik met GL280, GL301, GLC13, GLC2500, GLC3000, D609, GL110, GL320, GL325, GL300, GL200, GL220, GL225S, GL420
Lengte: 10 m
Diameter: 1.5 mm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Accu-grastrimmer Serie: CG36DBW 36V Snoeiradius Ø 310 mm
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
ACCU GRASTRIMMERCG36DBW4Z 36V EXCLUSIVE DOOS
€ 279,00
/
stuk
ACCU GRASTRIMMERCG36DBW5Z 36V EXCLUSIVE DOOS
€ 299,00
/
stuk
Inloggen