Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Accu beton-trilnaald Serie: UV...
Accu beton-trilnaald Serie: UV3628DA MULTI VOLT® 36 V Lengte 824 mm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Accu beton-trilnaald Serie: UV3628DA MULTI VOLT® 36 V Lengte 824 mm
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
ACCU BETON TRILNAALD UV3628DAW4Z 36V EXCLUSIVE DOOS
€ 495,00
/
stuk
ACCU BETON TRILNAALD UV3628DAWYZ 36V 1x MV-B DOOS
€ 700,00
/
stuk
Inloggen