Olievoorverwarmer EDH
ProductinformatieVoor het voorverwarmen van hydraulische olie, stookolie of andere moeilijk ontvlambare vloeistoffen
De te verwarmen vloeistof wordt met behulp van keerplaten door een bundel verwarmingselementen geleid
Bij een vooraf bepaalde minimale doorstroomhoeveelheid wordt een voldoende hoge stromingssnelheid bereikt
Hierdoor wordt de verkolingstemperatuur vermeden
Productkenmerken- Montage is zowel verticaal als horizontaal mogelijk.
- Bij verticale montage dient de elektrische aansluiting aan de bovenzijde te worden geplaatst.
- Verwarmingsvermogen: 0 - 90 kW
- Thermostaat: 0 tot 90 °C (uitgezonderd EDH-500)
- Temperatuurbegrenzer op 100 °C (uitgezonderd EDH-500
Aanbevelingen- Toepassing van een debietbewaking aanbevolen
- Restwarmte-effecten voorkomen
Technische gegevens- Maximale bedrijfsdruk: 16 bar
- Bedrijfstemperatuur: 0 - 95 °C