Uitvoering: DIN 3124 – ISO 2725-1, met kogelsparing en stroeve karteling.
Van chroom-vanadium-staal, verchroomd en gepolijst.

| Product | Sleutelwijdte [mm] | Aansluitmaat [in] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 25x mm | 25 | 1/2 | € 20,70/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 10x mm | 10 | 1/2 | € 10,51/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 21x mm | 21 | 1/2 | € 15,95/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 11x mm | 11 | 1/2 | € 14,52/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 28x mm | 28 | 1/2 | € 25,92/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 32x mm | 32 | 1/2 | € 22,68/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 15x mm | 15 | 1/2 | € 12,76/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 36x mm | 36 | 1/2 | € 32,40/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 30x mm | 30 | 1/2 | € 22,68/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 26x mm | 26 | 1/2 | € 19,09/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 17x mm | 17 | 1/2 | € 13,54/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 22x mm | 22 | 1/2 | € 15,99/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 16x mm | 16 | 1/2 | € 12,76/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 34x mm | 34 | 1/2 | € 29,73/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 19x mm | 19 | 1/2 | € 13,74/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 13x mm | 13 | 1/2 | € 10,51/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 14x mm | 14 | 1/2 | € 12,76/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 27x mm | 27 | 1/2 | € 22,68/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 12x mm | 12 | 1/2 | € 12,43/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 18x mm | 18 | 1/2 | € 14,99/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 24x mm | 24 | 1/2 | € 16,99/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 8x mm | 8 | 1/2 | € 12,43/stuk | |
| Dopsleutelbit 6-kant 1/2" 20x mm | 20 | 1/2 | € 15,99/stuk |