Eriks
HAZET

Zeskant-dopsleutelset 1/4" 33-delig type 6014

Zeskant-dopsleutelset 1/4", 33-delig

Uitvoering: gereedschappen van chroom-vanadium-staal, gepolijst en verchroomd. Levering in SmartCase met draaggreep. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een tweekleurig schuim-inzetstuk, ontbrekende gereedschappen worden direct herkend.
Setinhoud:
1 omkeerbare ratel (bestelnr. 6011 0030)
11 zeskant-dopsleutelbits (bestelnr. 6837) 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
4 schroefbits binnenzeskant (bestelnr. 6843) 3; 4; 5; 6 mm
1 schroefbit sleuf (bestelnr. 6845) 5,5 mm
1 schroefbit kruiskop (bestelnr. 6849) PH 2
5 schroefbits binnen-TORX® (bestelnr. 6857) T 10; 15; 20; 25; 30
5 schroefbits buiten-TORX® E 5; 6; 7; 8; 10
2 verlengstukken (bestelnr. 6831) 55; 147 mm
1 cardanverlengstuk 102 mm (bestelnr. 6835 0100)
1 steekgreep (bestelnr. 6835 0005)
1 cardankoppeling (bestelnr. 6835 0015)
Image 1
  • 2
2 of Zeskant-dopsleutelset 1/4" 33-delig type 6014
ProductAandrijf maatBeschikbaarPrijsexcl. btw