Eriks
HAZET

Zeskant-dopsleutelset 1/2" 44-delig type 6953

Zeskant-dopsleutelset 1/2", 44-delig

Uitvoering: gereedschappen van chroom-vanadium-staal, gepolijst en verchroomd. Levering in SmartCase met draaggreep. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een tweekleurig schuim-inzetstuk, ontbrekende gereedschappen worden direct herkend.


Setinhoud:
1 omkeerbare ratel (bestelnr. 6954)
18 zeskant-dopsleutelbits (bestelnr. 6957) 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
7 schroefbits binnenzeskant, TiN-gecoat (bestelnr. 6984) 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
4 bits 5/16" kruiskop PH 1; 2; 3; 4
4 bits 5/16" kruiskop PZ 1; 2; 3; 4
5 bits 5/16" binnen-TORX® T 27; 30; 40; 45; 50
1 dwarsgreep met glijstuk (bestelnr. 6955)
2 verlengstukken (bestelnr. 6955) 123; 248 mm
1 cardankoppeling (bestelnr. 6955)
1 bitadapter voor 5/16" bits

* Levering in kunststof box met draaggreep.
Image 1
  • 1
1 of Zeskant-dopsleutelset 1/2" 44-delig type 6953
ProductAandrijf maatBeschikbaarPrijsexcl. btw