Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verloopstuk 3/4" binnen- naar ...
Verloopstuk 3/4" binnen- naar 1" buitenvierkant type 6997
Verloopstuk 3/4"
Uitvoering:
DIN 3123 A 25 x 20, met borgstift.
Van chroom-vanadium-staal, verchroomd.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
3/4
1
Lengte [mm]
606
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Verloopstuk 3/4" binnen- naar 1" buitenvierkant type 6997
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Vergrotingsstuk 3/4"-binnenvierkant naar 1."-buitenvierkant
3/4
606
€ 44,05
/
stuk
Inloggen