Eriks
HAZET

Gecombineerde zeskant-dopsleutelset 3/8" en 1/4" type 6859

Zeskant-dopsleutelset 1/4" en 3/8", 46-delig

Uitvoering: gereedschappen van chroom-vanadium-staal, gepolijst en verchroomd. Levering in SmartCase met draaggreep. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een tweekleurig schuim-inzetstuk, ontbrekende gereedschappen worden direct herkend.


Setinhoud:
Inhoud: 1/4" :
1omkeerbare ratel (bestelnr. 6011 0030)
12 zeskant-dopsleutelbits (bestelnr. 6837) 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1 verlengstuk (bestelnr. 6831) 101,5 mm
1 steekgreep (bestelnr. 6835 0005)
1 cardankoppeling (bestelnr. 6835 0015)
1 bitadapter 1/4" met 1/4" -opname

Inhoud: 3/8" :
1 omkeerbare ratel (bestelnr. 6870 0010)
12 zeskant-dopsleutelbits (bestelnr. 6875) 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
5 bits binnenzeskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
4 schroefbits sleuf 4; 6; 8; 9 mm
2 schroefbits kruiskop PH 1; 2
2 schroefbits kruiskop PZ 1; 2
1 verlengstuk (bestelnr. 6871) 150 mm
1 cardankoppeling (bestelnr. 6872 0005)
1 bitadapter 1/4" met 3/8" -opname
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Gecombineerde zeskant-dopsleutelset 3/8" en 1/4" type 6859
ProductAandrijf maatTotaal aantal gereedschappenBeschikbaarPrijsexcl. btw