Eriks
HAZET

Gecombineerde zeskant-dopsleutelset 1/4" en 1/2" 47-delig type 6953

Gecombineerde dopsleutelset 1/4" en 1/2", 47-delig

Uitvoering: gereedschappen van chroom-vanadium-staal, gepolijst en verchroomd. Levering in kunststof box met draaggreep, met schuimrubber inzetstuk.


Inhoud: 1/4" :
1 omkeerbare ratel
9 zeskant-dopsleutelbits (bestelnr. 6837) 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
5 bits 1/4" binnenzeskant 2; 3; 4; 5; 6
3 schroefbits 1/4" sleuf 4; 6; 8
2 schroefbits 1/4" kruiskop PH 1; 2
2 schroefbits 1/4" kruiskop PZ 1; 2
5 bits 1/4" binnen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
1 steekgreep (bestelnr. 6835) 134 mm
1 verlengstuk 101,5 mm
1 bitadapter voor 1/4"-bits

Inhoud: 1/2" :
1 omkeerbare ratel
14 zeskant-dopsleutelbits (bestelnr. 6957) 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
2 verlengstukken (bestelnr. 6955) 123, 248 mm
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Gecombineerde zeskant-dopsleutelset 1/4" en 1/2" 47-delig type 6953
ProductAandrijf maatTotaal aantal gereedschappenBeschikbaarPrijsexcl. btw