Eriks
HAZET

Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" voor binnenzeskantschroeven 13-delig type 6990

Dopsleutel-schroevendraaierset 1/2" voor binnenzeskant

Uitvoering: DIN 74221, met kogelsparing en stroeve karteling.



Van chroom-vanadium-staal, gepolijst en verchroomd, punten van chroom-vanadium-staal, TiN-gecoat, voor hoger draaimoment corrosiebestendigheid en minimalisering van het Cam-Out-effect. Levering in SmartCase met draaggreep, met opzetfunctie voor snelle toegang tot het gereedschap. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een tweekleurig schuim-inzetstuk, ontbrekende gereedschappen worden direct herkend. Het deksel dient als opslagruimte voor opgenomen gereedschappen. Geschikt voor alle-werkplaatswagens.
Setinhoud:
5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm (bestelnr. 6984)
met kogelkop 6; 7; 8; 10 mm (bestelnr. 6990)
Image 1
1 of Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" voor binnenzeskantschroeven 13-delig type 6990
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw