

| Product | Geschikt voor DN | Materiaal voering | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|
| Voering Serie: 4326 Silicone Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 1.1/2" | 1.1/2" | Silicone | € 17,94/stuk | |
| Voering Serie: 4326 Silicone Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 DN50 | DN50 | Silicone | € 15,39/stuk | |
| Voering Serie: 4326 Silicone Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 DN32 | DN32 | Silicone | € 12,58/stuk | |
| Voering Serie: 4326 Silicone Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 DN65 | DN65 | Silicone | Log in om de prijs te bekijken | |
| Voering Serie: 4326 HNBR Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 3" | 3" | HNBR | € 52,45/stuk | |
| Voering Serie: 4326 HNBR Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 1.1/2" | 1.1/2" | HNBR | € 48,96/stuk | |
| Voering Serie: 4326 Silicone Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 1" | 1" | Silicone | € 16,49/stuk | |
| Voering Serie: 4326 HNBR Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 1" | 1" | HNBR | € 26,35/stuk | |
| Voering Serie: 4326 Silicone Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 2.1/2" | 2.1/2" | Silicone | € 20,57/stuk | |
| Voering Serie: 4326 HNBR Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 2.1/2" | 2.1/2" | HNBR | € 57,12/stuk | |
| Voering Serie: 4326 HNBR Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 2" | 2" | HNBR | € 43,86/stuk | |
| Voering Serie: 4326 Silicone Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 2" | 2" | Silicone | € 19,38/stuk | |
| Voering Serie: 4326 Silicone Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 3" | 3" | Silicone | € 29,58/stuk | |
| Voering Serie: 4326 Silicone Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 DN100 - 4" | DN100 - 4" | Silicone | € 38,17/stuk |