| Wisselplaatboor ht800wp diameter 24,00mm 3xd | 24 | 119 | 171.4 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 23,50mm 3xd | 23.5 | 117 | 169.7 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 17,50mm 3xd | 17.5 | 86 | 131.6 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 34,00mm 3xd | 34 | 170 | 222.6 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 12,00mm 3xd | 12 | | | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 29,00mm 3xd | 29 | 145 | 198.4 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 26,50mm 3xd | 26.5 | 133 | 186.7 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 20,00mm 3xd | 20 | 98 | 145 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 13,00mm 3xd | 13 | 65 | 108 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 13,50mm 3xd | 13.5 | 68 | 111 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 15,50mm 3xd | 15.5 | 77 | 122.8 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 37,00mm 3xd | 37 | 185 | 137.3 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 18,50mm 3xd | 18.5 | 91 | 138.2 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 32,00mm 3xd | 32 | 161 | 213.6 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 16,50mm 3xd | 16.5 | 82 | 127.6 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 12,50mm 3xd | 12.5 | 63 | 106.2 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 35,00mm 3xd | 35 | 175 | 227.6 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 20,50mm 3xd | 20.5 | 103 | 155.9 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 15,00mm 3xd | 15 | 75 | 120.8 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 27,00mm 3xd | 27 | 136 | 189.6 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 28,00mm 3xd | 28 | 140 | 193.4 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 21,00mm 3xd | 21 | 105 | 97.8 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 14,50mm 3xd | 14.5 | 72 | 117.8 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 16,00mm 3xd | 16 | 79 | 124.6 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 11,00mm 3xd | 11 | 56 | 99.2 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |