| Wisselplaatboor ht800wp diameter 21,00mm 5xd | 21 | 148 | 200.9 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 34,00mm 5xd | 34 | 240 | 292.6 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 15,50mm 5xd | 15.5 | 109 | 154.8 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 25,00mm 5xd | 25 | 175 | 227.4 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 37,00mm 5xd | 37 | 261 | 313.3 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 28,50mm 5xd | 28.5 | 200 | 253.3 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 32,00mm 5xd | 32 | 227 | 279.6 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 18,50mm 5xd | 18.5 | 129 | 176.2 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 18,00mm 5xd | 18 | 126 | 171.2 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 19,00mm 5xd | 19 | 132 | 179.2 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 29,00mm 5xd | 29 | 204 | 257.3 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 30,50mm 5xd | 30.5 | 214 | 266.7 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 13,50mm 5xd | 13.5 | 96 | 139 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 24,50mm 5xd | 24.5 | 171 | 223.4 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 17,00mm 5xd | 17 | 119 | 164.6 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 36,00mm 5xd | 36 | 254 | 303.3 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 25,50mm 5xd | 25.5 | 179 | 235.4 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 16,50mm 5xd | 16.5 | 116 | 161.3 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 24,00mm 5xd | 24 | 168 | 220.4 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 20,00mm 5xd | 20 | 139 | 186 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 38,00mm 5xd | 38 | 267 | 319.3 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 22,00mm 5xd | 22 | 154.1 | 206.6 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 22,50mm 5xd | 22.5 | 158.1 | 210.6 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 13,00mm 5xd | 13 | 92 | 135 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Wisselplaatboor ht800wp diameter 19,50mm 5xd | 19.5 | 136 | 183.2 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |