Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verzinkboor 120° type 480
Verzinkboor 120° type 480
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
16
1
Totale lengte [mm]
53
1
Opnamesysteem
Cilindrisch
1
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Verzinkboor 120° type 480
Product
Diameter [mm]
Totale lengte [mm]
Opnamesysteem
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Totale lengte [mm]
Opnamesysteem
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Verzinkboor cilindrisch HSS diameter 16 mm lengte 53 mm snijrichting rechts tophoek 120° coating - nee zonder koelkanaal
16
53
Cilindrisch
€ 46,78
/
stuk
Inloggen