Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Spiraalboor type 247
Spiraalboor type 247
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
6.5
1
Snijlengte [mm]
63
1
Totale lengte [mm]
144
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Spiraalboor type 247
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Spiraalboor morseconus HSS diameter 6.5 mm lengte 144 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 345
6.5
63
144
€ 69,21
/
stuk
Inloggen