Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Spiraalboor type 229
Spiraalboor type 229
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
9.5
1
Snijlengte [mm]
81
1
Totale lengte [mm]
162
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Spiraalboor type 229
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Spiraalboor morseconus HSS diameter 9.5 mm lengte 162 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345
9.5
81
162
€ 53,53
/
stuk
Inloggen