Eriks
GUHRING

Spiraalboor 3xD type 1209

Uitvoering:Ultra-fijngekorreld-massief hardmetaal, DIN 6537, ty[e RT 100 U. (br< Oppervlak Fire-gecoat, rechtssnijdend, met speciale aanslijping en ratio-uitdunning. Zijspaanhoek normaal, kerndikte sterker dan normaal en zonder tophoek. De boor beschikt over een zeer goede eigen centreerverhouding en produceert korte spanen zelfs bij langspanende materialen.

HM-toepassingsgroep: K/P - universeel inzetbaar.
(Ultra-fijne korrel K05-K50/P05-P50)

Toepassing: voor precieze boorgaten met kleine diameter toleranties en goede oppervlakken. Voor het boren van gaten tot 3 x D met hoogste snijwaarden geschikt. In het bijzonder toepasbaar voor lang- en kortverspanende materialen zoals GGS en ADI, gietijzeren materialen, grijs gietijzer nodulair gietijzer en smeedijzer, hooggelegeerde AISo-legeringen en gelegeerd staal tot 1200 N/mm² mechanische sterkte.

Aanwijzing: de boren kunnen meermaals nageslepen en nagecoat worden.



Met verdraaide inwendige koeling via de kern.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 11
  • 13
  • 21
  • 10
  • 15
  • 11
  • 31
  • 25
  • 26
  • 23
140 of Spiraalboor 3xD type 1209
ProductDiameter [mm]Snijlengte [mm]Totale lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw