Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Spiebaanfrees 2 snijder type 3...
Spiebaanfrees 2 snijder type 3295
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
8
1
Asdiameter [mm]
8
1
Materiaal
Volhardmetaal
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Spiebaanfrees 2 snijder type 3295
Product
Type
Diameter [mm]
Max. werklengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Diameter [mm]
Max. werklengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Spiebaanfrees 2-snijder 03295 DIN6527LN hardmetaal mb 8MM
Spiebaanfrees
8
16
€ 42,89
/
stuk
Inloggen