Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Ratioboor zonder koelkanaal ty...
Ratioboor zonder koelkanaal type 1242
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
5.9
1
Snijlengte [mm]
28
1
Totale lengte [mm]
66
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Ratioboor zonder koelkanaal type 1242
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Spiraalboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 5.9 mm lengte 66 mm snijrichting rechts tophoek 140° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 6539
5.9
28
66
€ 119,46
/
stuk
Inloggen