Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Nc-centreerboor 90° type 723
Nc-centreerboor 90° type 723
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
5
1
Snijlengte [mm]
14
1
Totale lengte [mm]
62
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Nc-centreerboor 90° type 723
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Centreerboor cilindrisch Volhardmetaal diameter 5 mm lengte 62 snijrichting rechts tophoek 90 coating - nee zonder koelkanaal
5
14
62
€ 59,62
/
stuk
Inloggen