Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Nc-centreerboor 120° type 567
Nc-centreerboor 120° type 567
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
8
1
Snijlengte [mm]
21
1
Totale lengte [mm]
79
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Nc-centreerboor 120° type 567
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Centreerboor cilindrisch HSS diameter 8 mm lengte 79 snijrichting rechts tophoek 120 coating - TiN zonder koelkanaal
8
21
79
€ 64,22
/
stuk
Inloggen