Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lange spiraalboor type 501
Lange spiraalboor type 501
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
8.5
1
Snijlengte [mm]
109
1
Totale lengte [mm]
165
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Lange spiraalboor type 501
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 8.5 mm lengte 165 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 340
8.5
109
165
€ 55,01
/
stuk
Inloggen