Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lange spiraalboor type 204
Lange spiraalboor type 204
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
6
1
Snijlengte [mm]
91
1
Totale lengte [mm]
139
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Lange spiraalboor type 204
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 6 mm lengte 139 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 340
6
91
139
€ 10,85
/
stuk
Inloggen