Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Korte spiraalboor type 363
Korte spiraalboor type 363
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
14
1
Snijlengte [mm]
70
1
Totale lengte [mm]
168
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Korte spiraalboor type 363
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Spiraalboor morseconus HSS-co diameter 14 mm lengte 168 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal
14
70
168
€ 113,80
/
stuk
Inloggen