Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Korte spiraalboor type 2456
Korte spiraalboor type 2456
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
1.5
1
Snijlengte [mm]
18
1
Totale lengte [mm]
40
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Korte spiraalboor type 2456
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 1.5 mm lengte 40 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nanoFIRE zonder koelkanaal , DIN 338
1.5
18
40
€ 10,65
/
stuk
Inloggen