Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Korte spiraalboor type 206
Korte spiraalboor type 206
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
6.25
1
Snijlengte [mm]
63
1
Totale lengte [mm]
101
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Korte spiraalboor type 206
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 6.25 mm lengte 101 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338
6.25
63
101
€ 27,76
/
stuk
Inloggen