Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Extra korte spiraalboor type 2...
Extra korte spiraalboor type 226
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
2.3
1
Snijlengte [mm]
13
1
Totale lengte [mm]
40
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Extra korte spiraalboor type 226
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 2.3 mm lengte 40 mm snijrichting links tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 1897
2.3
13
40
€ 7,99
/
stuk
Inloggen