Eriks
GUHRING

Conische spiraalboor type 531

Conische pengatboormet cil. Schacht, HSS, DIN 1898/1, type W
Uitvoering: HSS, DIN 1898/1, type N.
rechts tappend, oppervlakte vanaf Ø 3 mm stoomontlaten, met exacte puntaanslijping. Uitdunning conform DIN 1412, vorm A. Zijdelingse spaanhoek, kerndikte en tophoek normaal.
Toepassing: voor het maken van conische gaten 1:50 in één bewerking voor conische stiften volgens ISO 2339 (DIN 1) en ISO 8736 (DIN 7978).
Toepassing: in het bijzonder voor staal en gegoten staal (gelegeerd en ongelegeerd), grijs gietijzer, tempergietijzer, sferogietijzer, sinterijzer en grafiet te gebruiken.
Aanwijzing: verdere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Conische spiraalboor type 531
ProductDiameter [mm]Snijlengte [mm]Totale lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw