Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Centreerboor zonder vlak type ...
Centreerboor zonder vlak type 582
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
4
1
Snijlengte [mm]
19
1
Totale lengte [mm]
56
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Centreerboor zonder vlak type 582
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Centreerboor cilindrisch HSS diameter 4 mm lengte 56 snijrichting links tophoek 118 coating - nee zonder koelkanaal , DIN 333
4
19
56
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen