Meest universele elektrisch geleidende chemieslang voor zowel zuig- als perstoepassingen, emissievrij dankzij een speciale sperfolie in de slangwand.
Transportslang voor nagenoeg alle chemicaliën.
Binnenwand: zwart UPE.
Inlagen: speciale sperfolie, 2 gevlochten polyamidegarens en geheel weggewerkte verzinkt stalen spiraal.
Buitenwand: zwart EPDM rubber, glad met doekafdruk.
Blauw-witte markering met tekst: PREMIUM PROFIXX EN 12115 SD 16 BAR Ω/T
Elektrisch geleidend R < 1 M Ω
Werkdruk: 16 bar
Temperatuurbereik: -35 °C tot +100 °C, afhankelijk van het medium, uitstoombaar tot 130 °C max. 30 minuten
Koppelingen: alle klemschaalkoppelingen volgens EN 14420 (schroefdraden, flenzen, Eritite, Guillemin, TW, etc.)
Montagewijze: klemschalen