Drukreduceerventiel Type: 1003 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 € 290,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1003 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 € 384,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1003 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 € 1.070,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1003 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 € 384,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1003 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 € 314,50 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1003 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 € 320,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1003 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 € 226,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1003 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 € 242,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1003 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 € 998,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1003 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 € 404,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1003 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 € 290,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1003 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 € 1.070,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1003 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 € 863,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1003 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 € 320,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1003 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 1,5 - 7 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 € 738,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1003 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 € 548,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1003 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 3 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 € 998,00 / stuk Drukreduceerventiel Type: 1003 Serie: 9000 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 3 - 12 bar maximum werktemperatuur 85 °C PN25 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 € 548,00 / stuk