Eriks
GF

Vlinderklep Serie: 567 PVC-U/PVC-U Dubbel excentrisch Vrij aseinde Wafer type

De 567 is een tussenbouw vlinderklep.De 568 kan gebruikt worden als eindafsluiter. De modulaire opbouw van onze systemen maakt het mogelijk om individuele systeemcomponenten uit te wisselen – snel, eenvoudig en tegen geringe kosten.

uitvoering:

tot DN 300: lengte conform EN558 (DN 50-200: lijn 25, DN250, 300 lijn 16), ISO 5752
aansluitmaten volgens ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, 2501 PN 10, ANSI B 16.5 Class 150, BS 1560: 1958, JIS B 2220
DN250 en DN300 uitvoering met een maximale druk van 6 bar belasten
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 3
3 of Vlinderklep Serie: 567 PVC-U/PVC-U Dubbel excentrisch Vrij aseinde Wafer type
ProductNom. binnendiameterDruktrap artikelDruktrap flensBeschikbaarPrijsexcl. btw