Eriks

Vatenkast voor kleine vaten type 3010

Vatenkast

-    Brandwerendheid meer dan 90 minuten
-    Voor de opslag van 1 of 2 vaten à 200 liter in de werkruimte
-    Toegelaten voor de opslag van alle brandbare vloeistoffen alsmede giftige, zeer giftige en brandbevorderende stoffen
-    Genormeerde opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimtes overeenkomstig DIN EN 14470-1 (type 90) en TRbF 20 (supplement L)
-    Standaard uitgerust met een deurvastzetinrichting voor het gemakkelijk in- en uitnemen
-    Kast type 1 + 2 inclusief verzinkte stalen opvangbak (opvangvolume 220 liter) met rooster

-    Ideaal voor kleine vaten
Met een rek (4 platen) en stalen opvangbak (volume 100 l).
Afmetingen rek: L 600xB 1355xH 1820 mm.
Belastbaarheid kastbodem 200 kg.
Image 1
1 of Vatenkast voor kleine vaten type 3010
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw