| Product | Breedte [mm] | Hoogte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|
| Valve Stem Packing Sealcord 5m/spoel Ø8 mm | 8 | 8 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Valve Stem Packing Sealcord 5m/spoel Ø12,5 mm | 12.5 | 12.5 | € 250,50/rol | |
| Valve Stem Packing Sealcord 7,5m/spoel Ø6 mm | € 93,10/rol | |||
| Valve Stem Packing Sealcord 15m/spoel Ø2,5 mm | € 135,00/rol |