Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Tape PVC 120 48 mm x 100 m tra...
Tape PVC 120 48 mm x 100 m transparant 35mic
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
48
1
Lengte [m]
100
1
Kleur
Transparant
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Tape PVC 120 48 mm x 100 m transparant 35mic
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Tape PVC 120 48 mm x 100 m transparant 35mic
€ 5,83
/
stuk
Inloggen