Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Tape PP 4500 48 mm x 66 m tran...
Tape PP 4500 48 mm x 66 m transparant
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
48
1
Lengte [m]
66
1
Kleur
Transparant
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Tape PP 4500 48 mm x 66 m transparant
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Tape PP 4500 48 mm x 66 m transparant
€ 2,22
/
stuk
Inloggen