Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Slang Polytube rood, PE pneuma...
Slang Polytube rood, PE pneumatiek slang
Toepassing: Pneumatische, buigzame leiding in de chemische en pneumatische industrie en in laboratoria. Toevoerleiding in drankautomaten.
Temperatuurbereik: -40 °C tot +60 °C
Uitvoering: rood, polyethyleen (LDPE)
Koppelingen: Rectupush insteekkoppelingen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Inwendige diameter [mm]
6
1
Uitwendige diameter [mm]
8
1
Kleur
Rood
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Slang Polytube rood, PE pneumatiek slang
Product
Type
Inwendige diameter [mm]
Wanddikte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Inwendige diameter [mm]
Wanddikte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Slang Polytube rood, rol=100m, uitwendige diameter 8x1
Polytube
6
1
€ 0,29
/
meter
Inloggen