Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Slang Polyflex geel, PA (Nylon...
Slang Polyflex geel, PA (Nylon) pneumatiek slang
Toepassing: Buigzame leiding als pneumatische smeer-, lucht- of koolzuurleiding in de apparatenbouw.
Temperatuurbereik: -60 °C tot +100 °C
Uitvoering: geel, polyamide (Nylon), PA12
Koppelingen: Rectupush of Festo insteekkoppelingen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Inwendige diameter [mm]
2
1
Uitwendige diameter [mm]
4
1
Kleur
Geel
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Slang Polyflex geel, PA (Nylon) pneumatiek slang
Product
Type
Inwendige diameter [mm]
Wanddikte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Inwendige diameter [mm]
Wanddikte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Slang Polyflex geel, rol=100m, uitwendige diameter 4x1
Polyflex
2
1
€ 0,97
/
meter
Inloggen