Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Rondstaf PPE GF30 (30% glasgev...
Rondstaf PPE GF30 (30% glasgevuld) zwart
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Kleur
Zwart
1
Uitwendige diameter [mm]
50
1
80
1
Lengte [mm]
1000
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Rondstaf PPE GF30 (30% glasgevuld) zwart
Product
Kleur
Uitwendige diameter [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Kleur
Uitwendige diameter [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Rondstaf PPE GF30 (30% glasgevuld) zwart ø80x1000 mm
Zwart
80
1000
€ 296,18
/
stuk
Rondstaf PPE GF30 (30% glasgevuld) zwart ø50x1000 mm
50
1000
€ 144,90
/
stuk
Inloggen