Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Papieren verpakkingstape
Papieren verpakkingstape
Papieren verpakkingstape
• Papieren verpakkingstape met rubberkleefstof
Toepassing: sluiten van dozen, algemeen verpakken.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
50
1
Lengte [m]
50
1
Dikte [mm]
11
1
Kleur
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Papieren verpakkingstape
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Papier-verpakkingstape K61 50m x 50mm bruin
€ 5,54
/
stuk
Inloggen