Eriks

Palletwagen 3000kg

Pompwagen 3000 kg

•     Veilige omgang met zware ladingen
Veiligheidsdissel voor het heffen, rijden en neerlaten.
Doseerbare daalsnelheid voor fijngevoelig dalen van de lading.
•     Eenvoudige en snelle bediening
Automatische terugloop naar verticaal bij het neerlaten van de dissel.
Disselgreep met rubber bekleed, met 3 functies.
•     Uitstekende rijeigenschappen
Lage rolweerstand.
Zwenk- en lastwielen met kogellagers.
Alle kogellagers met levenslange smering en afdichting.
•     Geluidsarme en slijtvaste wielen
Zwenkwielen: circa Ø 200x50 mm polyurethaan.
Vorkwielen: circa Ø 80x70 mm polyurethaan-tandem.
•    Lakwerk
Geel.

Image 1
1 of Palletwagen 3000kg
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw