| Product | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|
| rol 100m PA12 slang 6x4 ATEX II2G/D | € 283,75/rol | |
| Vmk-15 nc 2/2 coax-ventiel 16b | € 673,04/stuk | |
| Origa cil p210/25 d32 450mm | € 628,88/stuk | |
| Oetik.insteeknip.dn6/a1 g1/4'm | € 5,55/stuk | |
| Danfoss 016D5032 huis WVTS 32 Kv12,5m3/h | € 2.210,00/stuk | |
| Kniekoppeling F/F 1480MF12 Aansluiting G1/2" | € 2,31/stuk | |
| T-stuk F/F/F 1490MF34 Aansluiting G3/4" | € 4,80/stuk | |
| Beugel messing 22mm | € 2,89/stuk | |
| Oetik.nippel dn6/a1 lw10 | € 6,15/stuk | |
| Auto.ontluchter art.313 3/8' | € 9,74/stuk | |
| Beugel messing 28mm | € 3,74/stuk | |
| dw-cilinder ISO 15552 Ø080-0300 mag+buf | € 210,84/stuk | |
| dw-cilinder ISO 15552 Ø080-0200 mag+buf | € 183,51/stuk | |
| steker ESH12NAAB G1/2-A DN9 G1/2" male met klep | € 19,57/stuk | |
| lagerblokken RD101600 Ø100/125 | € 89,82/stuk | |
| slangbreukbeveiliging FRL.281ZH0421 G1/2 High flow | € 67,36/stuk | |
| slangbreukbeveiliging FRL.281A0411 G1/2 | € 59,97/stuk | |
| stekker CNT00022 DIN43650-B | € 3,01/stuk | |
| muurplaat R241 G1/2-2xG1/2 | € 24,50/stuk | |
| magneetspoel YPC-SC2-D4 24VDC | € 7,68/stuk | |
| rol 100m PA12 DIN74324 6x4 WD36 zwart | € 134,76/rol | |
| steker ESACG38NAS G3/8-A | € 12,92/stuk | |
| 2/2 kraan BL20-08-G02 haaks Ø8xG1/4 | € 16,92/stuk | |
| 3/2 magneetventiel YPC-SF4601-IP G1/4 | € 48,77/stuk | |
| rechte inschroefkoppeling NHRC06-G02 roterend | € 48,99/stuk |