- Beproefde veiligheidsnorm
Veilige en voorschriftmatige opslag van watervervuilende vloeistoffen in alle gevarenklassen.
Algemene constructiegoedkeuring Z-40.12.228 van DIBt-Berlin.
- Hoge chemische bestendigheid
Niet toegestaan voor de opslag van brandbare vloeistoffen.
- PE-opvangbakken zijn geschikt voor de opslag van recipiënten/verpakkingen en vaten tot max. 200 liter. Uitvoering zonder rooster voor direct neerzetten van verpakkingen en vaten.
- Leverbaar in 3 uitvoeringen
Zonder rooster, met verzinkt rooster of met PE-rooster.
Gefabriceerd van milieuvriendelijk polyethyleen.
- Geschikt voor het verplaatsen middels palletwagen of vorkheftruck.
- Voor de opslag van 200 liter, 60 liter vaten of kleinverpakkingen
Opslagvolume:
Zonder rooster: 9 vaten à 60 liter of 1 vat à 200 liter of kleinverpakkingen.
Met rooster: maximaal 4 vaten à 200 liter.
- Opvangcapaciteit 225 liter
- Maximale draaglast 1600 kg bij gelijkmatig verdeelde last.

| Product | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|
| Vatenbok verzinkt voor 2 vaten 200 l | Dit product wordt niet meer aangeboden |