Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lasbocht 90° 3D DIN 2605
Lasbocht 90° 3D DIN 2605
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Vorm
Bocht
1
Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm]
48.3
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Lasbocht 90° 3D DIN 2605
Product
Vorm
Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm]
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Vorm
Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm]
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Lasbocht DIN2605 3D 90° 48,3mm
Bocht
48.3
48.3
Niet beschikbaar in de webshop
Inloggen