Eriks

Koelvest one size

Een innovatief produkt dat dragers tot 8 uur verkoeling geeft. Maakt gebruik van anti hitte stress technologie en materialen. Dit vest houdt het lichaam op de ideale temperatuur om comfortabel in te werken in zelfs de warmste omstandigheden met hoge luchtvochtigheid. Dompel het kledingstuk in het water en wring het overtollige water eruit. Het vest kan dan gedragen worden en zal de onderliggende kleding niet vochtig maken. Als het vest opdroogt, maak het vest dan weer nat voor een volgende 8 uur cool comfort.

Kenmerken
Lichtgewicht en comfortabel
Cooling Mesh doek
Ritssluiting voorzijde
Houd de drager koel tot 8 uur
Kreuk, koel en droog eigenschappen
Activeert na contact met water
CE gecertificeerd
Buitenzijde doek : 100% Polyester Mesh 60g
Voering van het doek : Bamboe garen met PVA Vulling 330g
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
1 of Koelvest one size
ProductGrootteKleurBeschikbaarPrijsexcl. btw