Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Kabeltrekveer van perlon type ...
Kabeltrekveer van perlon type 5595
Uitvoering:van Perlon®, met massieve stalen eindstukken en zoekveer.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [m]
10
1
15
1
20
1
Materiaal
Kunststof
3
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Kabeltrekveer van perlon type 5595
Product
Lengte [m]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [m]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Kabeltrekband 15m
15
Kunststof
€ 11,64
/
stuk
Kabeltrekband 20m
20
Kunststof
€ 15,01
/
stuk
Kabeltrekband 10m
10
Kunststof
€ 8,95
/
stuk
Inloggen