Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Handschoen splitleder A-kwalit...
Handschoen splitleder A-kwaliteit maat 10 met PE kap van 10cm
A-KWALITEIT SPLITLEDEREN HANDSCHOEN
Zware premium kwaliteit met rood/grijs gestreepte doek.
PE-kap van 10 cm.
Met palmversterking van nerfleder, maat 10.
Mechanische risico's : EN388:2003 4143
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Handschoenmaat
10
1
Materiaal
Splitleder
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Handschoen splitleder A-kwaliteit maat 10 met PE kap van 10cm
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Handschoen splitleder A-kwaliteit maat 10 met PE kap van 7 cm
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen