Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Dubbele nippel messing met bui...
Dubbele nippel messing met buitendraad (vlak dichtend)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
Messing
2
Norm
KIWA-gecertificeerd
2
Type
404
1
409A
1
Vorm
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Dubbele nippel messing met buitendraad (vlak dichtend)
Product
Maat aansluiting
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Maat aansluiting
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Dubbele nippel messing 409A 2x buitendraad vlakdichtend 3"
3"
€ 45,18
/
stuk
Dubbele nippel messing 404 2x buitendraad vlakdichtend 1"
1"
€ 8,19
/
stuk
Inloggen