ISO-Wisselsnijplaat
Snijwaarden voor P staal:
Snijsnelheid VC: 95-180 m/min. VC: 135- 185 m/min.
Voeding fz: 0,14-0,23 mm/Z
Snijdiepte: 0,8-2,0 ap/mm
Snijwaarden voor M roestvrij:
Snijsnelheid
Voeding fz: 0,14- 0,23 mm/Z
Snijdiepte: 0,8- 1,5 ap/mm
Snijwaarden voor K gietijzer:
Snijsnelheid VC: 125- 175 m/min. VC: 125-175m/min.
Voeding fz: 0,14-0,3 mm/Z
Snijdiepte: 0,8-2,0 ap/mm
Snijwaarden voor N aluminium:
Snijsnelheid. VC: 200-645 m/min.
Voeding fz: 0,14-0,3 mm/Z
Snijdiepte: 0,8-2,0 ap/mm
Snijwaarden voor S superlegering:
Snijsnelheid VC: 25-55 m/min.
Voeding fz: 0,14-0,18 mm/Z
Snijdiepte: 0,8-1,2 ap/mm